エスコ
45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 89mm吊長)
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-64
材質
本体:真鍮、ツル:ステンレス
幅(mm)
45
ツル径(Φmm)
6.3
クリアランス(縦×横)(mm)
89×23.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50769818
EA983TC-64
オープン
¥
3,070
¥
3,377
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください