エスコ
40mm シリンダー錠(共通同一キー)
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。
EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-6K
材質
真鍮
幅(mm)
40
ツル径(Φmm)
6.3
クリアランス(縦×横)(mm)
21.4×20.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50769845
EA983TC-6K
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください