エスコ
15mm シリンダー錠(20mm吊長/同一キー)
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-71
材質
真鍮
幅(mm)
15
ツル径(Φmm)
2.7
クリアランス(縦×横)(mm)
20×8.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50769863
EA983TC-71
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください