エスコ
40mm シリンダー錠(70mm吊長/同一キー)
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-76
材質
本体:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)
40
ツル径(Φmm)
6.3
クリアランス(縦×横)(mm)
70.5×20.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50769915
EA983TC-76
オープン
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください