エスコ
Φ22x10.5mm サイドバーロック(スチール製)
仕様
鍵番号違い
エスコ品番
EA983TH-5
材質
黄銅
質量(g)
73
仕上
クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)
22
最大適合板厚(mm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50770037
EA983TH-5
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください