エスコ
Φ15x 5.5mm サイドバーロック(スチール製)
小型サイズのキャビネット等に最適です。
仕様
鍵番号違い
エスコ品番
EA983TH-9
材質
黄銅
仕上
クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)
15
最大適合板厚(mm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50770073
EA983TH-9
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください