エスコ
32mm シリンダー南京錠(30mm吊長同一キー/ステンレス製
ロック
キー式
仕様
同一キー
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TK-232
材質
本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
幅(mm)
32
ツル径(Φmm)
5.5
クリアランス(縦×横)(mm)
30×16.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50770116
EA983TK-232
オープン
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください