エスコ
32mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製)
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TK-32S
材質
本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
幅(mm)
30
ツル径(Φmm)
7.2
クリアランス(縦×横)(mm)
21×16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50770125
EA983TK-32S
オープン
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください