エスコ
40mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製)
ロック
キー式
仕様
同一キー
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TK-40S
材質
本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
幅(mm)
40
ツル径(Φmm)
7.2
クリアランス(縦×横)(mm)
22.4×18.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50770134
EA983TK-40S
オープン
¥
7,180
¥
7,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください