曜日別特売

16.5mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)

16.5mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト) - エスコ
エスコ品番EA983TN-116材質クロム仕上げダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)16.5、(カム長)38サイズ(マウンティングホール)M19適合板厚(mm)6.5回転角度(°)(鍵)90内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50770247EA983TN-116
オープン
850
935(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする