エスコ
27.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
用途
フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどに
エスコ品番
EA983TN-227
材質
本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール
寸法(mm)
(グリップ幅)27、(カム長)40
適合板厚(mm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50770308
EA983TN-227
オープン
¥
810
¥
891
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください