エスコ
750mm ワイヤー錠
(1件のレビュー)
ロック
キー式
付属品
鍵2本
エスコ品番
EA983TT-51
材質
本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆
ワイヤー長(mm)
750
本体幅(mm)
29.3
ケーブル径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50770588
EA983TT-51
オープン
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください