エスコ
500mm チェーンロック(ダイアル式)
ロック
ダイアル式
仕様
チェーンビニールカバー付、3桁ダイヤル式・番号設定可
エスコ品番
EA983TV-9A
材質
チェーン:スチール(SWRM)にクロームメッキ+ビニールカバー付、錠部分:亜鉛ダイカスト、ダイヤル部分:ABS樹脂
チェーン長(mm)
500
チェーン線径(Φmm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50770624
EA983TV-9A
オープン
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください