エスコ
5x1000mm チェーンロック(ステンレス製)
ロック
キー式
エスコ品番
EA983VD-100
材質
チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー)
全長(mm)
1000
線径(Φmm)
5
寸法(縦×横)(mm)
【南京錠】63×32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50770737
EA983VD-100
オープン
¥
5,210
¥
5,731
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください