エスコ
5x 600mm チェーンロック(ステンレス製)
ロック
キー式
エスコ品番
EA983VD-60
材質
チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー)
全長(mm)
600
線径(Φmm)
5
寸法(縦×横)(mm)
【南京錠】63×32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50770746
EA983VD-60
オープン
¥
4,750
¥
5,225
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください