エスコ
ダイヤル錠式キーボックス
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途
カギの安全な保管場所
仕様
番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番
EA983ZA-1
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H)
質量(g)
465
有効内寸(mm)
55×15×37(H)
ツル径(Φmm)
10
ツル幅(mm)
47
ツル長(mm)
36
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50770782
EA983ZA-1
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください