エスコ
ダイヤル錠式キーボックス
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途
カギの安全な保管場所
仕様
番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番
EA983ZA-2
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)
質量(g)
440
有効内寸(mm)
63×22×48(H)
内容量
1個
注意
※壁、塀などに取り付けて使用して下さい。(取付用ビス4本付)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50770816
EA983ZA-2
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください