エスコ
68x110mm キーボックス(可変ダイヤル/つる有)
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
車の鍵や家の鍵を保管するのに便利です。
ドアノブやパイプに取付ることができます。
背面にゴムパッド付。
仕様
4桁ダイヤル式
エスコ品番
EA983ZA-22
材質
本体:亜鉛合金、シャックル:スチール
質量(g)
約678
本体寸法(mm)
78×50×132(H)
クリアランス(mm)
縦:42、横:40
ツル径(Φmm)
10
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50770834
EA983ZA-22
オープン
¥
6,110
¥
6,721
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください