650x 900x680mm/1000kg メッシュパレット

650x 900x680mm/1000kg メッシュパレット - エスコ

4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。

材質スチール(三価クロムメッキ)エスコ品番EA985R-7質量(kg)41線径(Φmm)6.4最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×50mm折りたたみ時高さ(mm)200~250外寸法・高さ(mm)680外寸法・奥行(mm)900外寸法・間口(mm)650有効内寸法・間口(mm)600有効内寸法・奥行(mm)850有効内寸法・高さ(mm)530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
線径(Φmm)
有効内寸法・間口(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50772112EA985R-710006.4600850530
オープン
39,300
43,230(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする