エスコ
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
(1件のレビュー)
仕様
自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング
エスコ品番
EA986GF-11
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)
18
取付高(mm)
69
軸長(mm)
30
耐熱温度(℃)
-20/60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50772864
EA986GF-11
50
40
M10
オープン
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください