エスコ
75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
仕様
自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング
エスコ品番
EA986GF-12
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
サイズ
M10×30(ネジ)
材質(車輪)
ソリッドゴム
車輪幅(mm)
25
取付高(mm)
98
軸長(mm)
30
耐荷重(kg)
60
ベアリング
ボールベアリング
ストッパー
自在後ストッパー付
耐熱温度(℃)
-20/60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50772873
EA986GF-12
75
M10
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください