曜日別特売

100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) - エスコ100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) - エスコ100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) - エスコ
(1件のレビュー)
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-13材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)122軸長(mm)30ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60寸法C2(mm)88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50772882EA986GF-1310070M10
オープン
4,340
4,774(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50772882
2024-02-05
用途: ベッドのキャスター修理に使いました
みはし医院医療・福祉・介護関連業

ベッドのキャスターのネジ山が潰れてしまい、グラグラになったので交換。M10(1.5mmピッチ)のキャスターで直径100mm・ストッパー付きというのは希有な製品です。作りもしっかりしておりますが、取り付けるときが大変です。ネジ側から六角ボルトで固定するのなら良いのですが、それ以外だと、籐製品をぐるぐる回して固定するしかありません。仕方なくナットを入れたのですが、逆ネジになる訳では無いので、キャスターを締めるとボルトが緩みます(笑)ある程度まで差し込んで、ボルト側でベッドの足側を挟み込んで固定して使っています。ボルトの根元に、ナットが固定された製品なら完璧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする