エスコ
100mm キャスター(自在金具・ESD)
材質(車輪)
ソリッドラバー
仕様
自在(ストッパー無)、ボールベアリング
エスコ品番
EA986GG-14
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)
0.739
車輪幅(mm)
32
全高(mm)
136
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-20/60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50772934
EA986GG-14
100
110
オープン
¥
5,310
¥
5,841
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください