エスコ
125mm キャスター(自在金具・ESD)
材質(車輪)
ソリッドラバー
仕様
自在(ストッパー無)、ボールベアリング
エスコ品番
EA986GG-15
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)
0.765
車輪幅(mm)
25
全高(mm)
161
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-20/60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50772943
EA986GG-15
125
100
98
オープン
¥
6,030
¥
6,633
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください