エスコ
50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)
材質(車輪)
サーモプラスチックラバー
仕様
ボールベアリング、自在後ブレーキ
エスコ品番
EA986GN-1
材質
車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
質量(kg)
0.3
車輪幅(mm)
19×2
全高(mm)
71
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-20/60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50773065
EA986GN-1
50
80
78
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください