50mm キャスター(自在金具・ツインホイール)

50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) - エスコ
材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無エスコ品番EA986GN-50材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール質量(kg)0.25車輪幅(mm)19×2全高(mm)71ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50773083EA986GN-50508078
オープン
3,740
4,114(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする