エスコ
75mm キャスター(自在金具・ツインホイール)
材質(車輪)
サーモプラスチックラバー
仕様
ボールベアリング、自在ブレーキ無
エスコ品番
EA986GN-75
材質
車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
質量(kg)
0.57
車輪幅(mm)
25×2
全高(mm)
101
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-20/60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50773092
EA986GN-75
75
100
オープン
¥
6,140
¥
6,754
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください