エスコ
220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)
材質(車輪)
チューブ入りエアータイヤ
仕様
ローラーベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番
EA986HH-2
材質
金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪幅(mm)
65
全高(mm)
250
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25/50
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50773302
EA986HH-2
220
100
98
オープン
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください