エスコ
150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
仕様
固定
エスコ品番
EA986HN-150
材質
金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)
2.2
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
197
耐荷重(kg)
400
耐熱温度(℃)
-25/80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50773695
EA986HN-150
150
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください