エスコ
250mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
材質(車輪)
ナイロン6
仕様
自在ブレーキ無
エスコ品番
EA986HP-250
材質
金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)
5.9
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
295
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25/80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50773826
EA986HP-250
250
900
882
オープン
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください