エスコ
35mm キャスター(自在金具)
材質(車輪)
ポリウレタン
エスコ品番
EA986HT-11
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)
0.25
車輪幅(mm)
27
種類
ボールベアリング
全高(mm)
52
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25/70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50773984
EA986HT-11
35
100
オープン
¥
3,510
¥
3,861
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください