エスコ
35mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
仕様
自在ストッパー無、ボールベアリング
エスコ品番
EA986HT-31
車輪幅(mm)
27
耐荷重(kg)
100
耐熱温度(℃)
-25/70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50774002
EA986HT-31
35
M10×30
50
オープン
¥
3,830
¥
4,213
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください