エスコ
60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)
仕様
固定、ボールベアリング
エスコ品番
EA986HT-71
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)
35
全高(mm)
80
耐荷重(kg)
200
耐熱温度(℃)
-25/70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50774027
EA986HT-71
60
オープン
¥
9,770
¥
10,747
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください