エスコ
75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
仕様
自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986HV-2
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)
0.211
車輪幅(mm)
23
全高(mm)
98
耐荷重(kg)
75
耐熱温度(℃)
-25/80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50774106
EA986HV-2
75
M10×20
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください