エスコ
160mm キャスター(固定金具)
仕様
固定、ローラーベアリング
エスコ品番
EA986HX-160
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
195
耐荷重(kg)
300
耐熱温度(℃)
-25/80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50774273
EA986HX-160
160
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください