エスコ
200mm キャスター(固定金具)
仕様
固定、ローラーベアリング
エスコ品番
EA986HX-200
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
235
耐荷重(kg)
300
耐熱温度(℃)
-25/80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50774282
EA986HX-200
200
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください