エスコ
100mm キャスター(自在金具・ESD)
材質(車輪)
ナイロン6(導電性仕様)
仕様
自在ストッパー無、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986JR-11
材質
金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪幅(mm)
37
全高(mm)
150
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25/80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50775077
EA986JR-11
100
150
オープン
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください