曜日別特売

100mm キャスター(固定金具・ツインホイール)

100mm キャスター(固定金具・ツインホイール) - エスコ
仕様固定、ローラーベアリングエスコ品番EA986JW-100材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)40×2全高(mm)145耐荷重(kg)400耐熱温度(℃)-25/80取付穴間(mm)(a×b)75/80×105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50775156EA986JW-100100(A×B)110×140
オープン
28,100
30,910(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする