エスコ
125mm キャスター(固定金具・ツインホイール)
仕様
固定、ローラーベアリング
エスコ品番
EA986JW-125
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)
40×2
全高(mm)
170
プレート寸法(mm)
(A×B)110×140
耐熱温度(℃)
-25/80
取付穴間(mm)
(a×b)75/80×105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50775165
EA986JW-125
125
500
(A×B)110×140
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください