エスコ
250mm キャスター(固定金具)
仕様
固定、ボールベアリング
エスコ品番
EA986KF-250
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)
9.7
車輪幅(mm)
60
全高(mm)
295
耐荷重(kg)
900
耐熱温度(℃)
-25/70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50775314
EA986KF-250
250
オープン
¥
40,500
¥
44,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください