100mm キャスター(固定金具・スプリング付)

100mm キャスター(固定金具・スプリング付) - エスコ
仕様ショックアブソーバー付(スプリング付)、ボールベアリングエスコ品番EA986KZ-1材質車輪:ソリッドラバー、本体:スチール車輪幅(mm)40全高(mm)170耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-25/80内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50775682EA986KZ-1100
オープン
39,500
43,450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする