エスコ
75mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
仕様
固定、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986LG-75
材質
金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)
37
全高(mm)
108
耐熱温度(℃)
-25/70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50775804
EA986LG-75
75
200
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください