曜日別特売

150x54mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)

150x54mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) - エスコ
エスコ品番EA986M-150材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)350車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)54種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80内容量1個
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50775978EA986M-150
オープン
10,800
11,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする