エスコ
150x32mm 車輪(ナイロン・黒)
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番
EA986MA-150
材質
ナイロン6
軸径(Φmm)
12
許容荷重(kg)
180
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
32
種類
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-25/80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50776032
EA986MA-150
オープン
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください