エスコ
150x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番
EA986MB-6
材質
ナイロン6
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
400
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
50
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25/80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50776084
EA986MB-6
オープン
¥
6,020
¥
6,622
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください