エスコ
80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
仕様
ローラーベアリング
エスコ品番
EA986MC-1
材質
タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
12
許容荷重(kg)
50
車輪径(Φmm)
80
車輪幅(mm)
25
耐熱温度(℃)
-20/60
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50776118
EA986MC-1
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください