エスコ
150x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
仕様
ローラーベアリング
エスコ品番
EA986MC-5
材質
タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
135
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
40
耐熱温度(℃)
-20/60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50776172
EA986MC-5
オープン
¥
2,860
¥
3,146
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください