エスコ
125x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
エスコ品番
EA986ME-5
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)
15
許容荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
125
車輪幅(mm)
35
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25/70
内容量
1個
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50776303
EA986ME-5
オープン
¥
7,210
¥
7,931
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください