エスコ
350x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ品番
EA986MG-350
軸径(Φmm)
25
許容荷重(kg)
300
車輪径(Φmm)
350
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
70
硬度
80 ショアA
ボス幅(mm)
80
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50776398
EA986MG-350
オープン
¥
19,200
¥
21,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください