エスコ
200x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ品番
EA986MG-6
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
350
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)
50
硬度
65 ショアA
ボス幅(mm)
60
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50776434
EA986MG-6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください